Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP V02.05 Vollpappe Versandtasche DIN C4 255 x 342 x -30 mm (Innenm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
versandtasche_vollpappe_weiss_din_c4_255x342x30mm_progress_pv0205_7130205
versandtasche_vollpappe_weiss_din_c4_255x342x30mm_progress_pv0205_7130205
Progress PP V02.05 Vollpappe Versandtasche DIN C4 255 x 342 x -30 mm (Innenm
Artikel-Nr.:
     424-7130205
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP V02.05
EAN/GTIN:
     4251684768960
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Progress PP V02.05 Vollpappe Versandtasche DIN C4 255 x 342 x -30 mm (Innenm
Außenmaß: 350 x 265 mm Format: DIN C4 Öffnungsseite: 255 mm Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Material: Vollpappe Farbe: weiß Stück pro Karton: 100 Stück pro Palette: 5400 Gewicht pro Stück: ca. 0,106 kg Stark und stabil: Versandtasche aus Vollpappe Der sichere Selbstklebeverschluss spart Zeit beim Verpacken. Mit überstehendem Abdeckpapier, damit Sie schnell Greifen& Abziehen können - kein "Knibbeln" mehr nötig! Durch den Aufreißfaden kann der Empfänger Ihr Paket komfortabel und sauber öffnen. Beschädigungen des Inhaltes durch Messer oder Schere werden so vermieden. Der umlaufende Kantenschutz schützt Ihr Produkt vor leichten Stößen beim Versand. Variable Füllhöhe bis 30mm Wiederverschließbar durch Verschlussclip Ein durch und durch durchdachtes Produkt!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN C4
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Weiß
Form:
Versandtasche
Material:
Vollpappe
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
35.00
Breite:
26.50
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,60*
€ 66,164
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,81*
€ 56,8939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,98*
€ 48,7662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,27*
€ 43,1613
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,26*
€ 38,3894
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 31,07*
€ 36,9733
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 29,87*
€ 35,5453
pro Packung
ab 54 Packungen
€ 27,48*
€ 32,7012
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,29*
€ 27,7151
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.