| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 424-7132002 Herst.-Nr.: VP9L0905345 EAN/GTIN: 4251684773599 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vollpappe Versandtasche 214 x 269mm (Innenmaß) braun Material: Vollpappe Öffnungsseite: 214 mm Farbe: braun Verschluss: Zungensteckverschluss Grammatur: 450 gr/m² Stück pro Karton: 200 Stück pro Palette: 4800 Gewicht pro Stück: ca. 0,0785 kg Versandtasche aus stabiler Vollpappe. Ideal für den Versand von Büchern und anderen Waren. Wiederverschließbar durch den praktischen Zungensteckverschluss. Mit Lochung zum zusätzlichen verschließen mittels eines Klammerverschlusses. Starker Knick- und Kantenschutz. Einfaches Handling und sicherer Versand. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Druck: | Unbedruckt | Farbe: | Innen | Form: | Versandtasche | Material: | Vollpappe | Verschluss: | Stecklasche | Länge: | 32.50 | Breite: | 21.00 | Höhe: | 0.25 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |