| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 424-7141507 Herst.-Nr.: CP 15.07 EAN/GTIN: 4251684754116 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ColomPac CP 15.07 Wellpappe Versandtasche DIN D4 400 x 285 x -30 mm (Innenma Stark und stabil: Versandtasche aus Wellpappe Der sichere Selbstklebeverschluss spart Zeit beim Verpacken. Mit überstehendem Abdeckpapier, damit Sie schnell Greifen& Abziehen können - kein "Knibbeln" mehr nötig! Durch den Aufreißfaden kann der Empfänger Ihr Paket komfortabel und sauber öffnen. Beschädigungen des Inhaltes durch Messer oder Schere werden so vermieden. Durch integrierte Rillungen passt sich die Füllhöhe an Ihr Versandstück an. Der umlaufende Kantenschutz schützt Ihr Produkt vor leichten Stößen beim Versand. Die feste Wellpappe bietet einen zuverlässigen Knickschutz. Die Wellpappenpapiere sind aus kontrolliertem FSC-Anbau! Die Kanten sind speziell nach US-Safetynorm gerillt, damit Schnittverletzungen beim Reingreifen vermieden werden! Wiederverschließbar durch Verschlussclip Ein durch und durch durchdachtes Produkt! Außenmaß: 413 x 293 mm Format: DIN D4 Öffnungsseite: 400 mm (Querbefüllung) Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Material: Wellpappe (E-Welle) Farbe: braun Stück pro Karton: 100 Stück pro Palette: 3200 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN D4 | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Braun | Form: | Versandtasche | Material: | Wellpappe | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 42.00 | Breite: | 30.50 | Höhe: | 0.60 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Versandtasche QUER Längs-Befüllung DIN D4 COLOMPAC CP 15.07 Wellpappe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |