Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memory Module 4GB DDR3L UDIMM 1600MHz Non ECC A8733211 Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL A8733211 Speichermodul 4 GB DDR3L 1600 MHz
DELL A8733211 Speichermodul 4 GB DDR3L 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     4249L-A8733211
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A8733211
EAN/GTIN:
     5397063786114
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Memory Module 4GB DDR3L UDIMM 1600MHz Non ECC A8733211
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
2
€ 7,50*
ab € 45,21*
€ 58,27*
€ 6,78*
ab € 66,42*
€ 80,50*
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.