Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Memory Upgrade - 4GB - 1Rx8 DDR3L UDIMM 1600MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell Memory Upgrade - 4GB - 1Rx8 DDR3L UDIMM 1600MHz
Dell Memory Upgrade - 4GB - 1Rx8 DDR3L UDIMM 1600MHz
Artikel-Nr.:
     832-352860
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A8733211
EAN/GTIN:
     5397063786114
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Kompatibilität
- Unser nachhaltiger Qualifizierungsprozess ermöglicht das Testen und Zertifizieren der neuesten Technologien auf Ihrem Dell System.
- Dell Arbeitsspeicher wird mit branchenführenden und hochwertigen OEM-Teilen hergestellt.
- Nur Produkte, die nach dem ersten Fertigungsdurchlauf ohne Fehler sind, erfüllen die hohen Qualitätsstandards von Dell, auf die Sie sich nur beim Kauf von Dell Produkten verlassen können.

Service
- Durch die Dell Limited Lifetime Warranty haben Sie die Sicherheit, dass Ihr Arbeitsspeicher bei einem Ausfall ersetzt wird.
- Dank der Dell Zertifizierung müssen Sie sich keine Gedanken machen, dass der Hardwareservice für Ihr System ungültig wird.

Technischer Support
- Unsere erfahrenen Mitarbeiter beim technischen Support beantworten gerne Ihre Fragen zu Ihrem Dell-zertifizierten Arbeitsspeicher-Upgrade.
- Arbeitsspeicher, der nicht Dell-zertifiziert ist, wird unter Umständen nicht vom technischen Support unterstützt.

Überblick
Sichern Sie sich mit einem Dell Arbeitsspeicher-Upgrade, das speziell für Ihr System entwickelt, getestet und angepasst wurde, zusätzliche Leistung für Ihr Dell Gerät. Die Erweiterung des Arbeitsspeichers entlastet Ihr System und ermöglicht Ihnen, dessen volles Potenzial zu nutzen, wenn Sie mit 3D-Anwendungen, Multimedia und anderen arbeitsspeicherintensiven Anwendungen arbeiten.

Der in der Auswahl angebotene Dell Arbeitsspeicher ist vollständig kompatibel und wird von Dell unterstützt. Der nun angebotene Arbeitsspeicher kann hinsichtlich der Geschwindigkeit vom ursprünglichen Arbeitsspeicher des Systems abweichen, wurde jedoch für dieses qualifiziert. Bei einer gemeinsamen Installation wird der Arbeitsspeicher mit der Geschwindigkeit des langsamsten Moduls bzw. mit der höchsten vom System unterstützten Geschwindigkeit betrieben.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, ddr3 ram rdimm 4gb, ddr ram 4gb, ddr ram, Server RAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 7,50*
ab € 45,21*
€ 58,27*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 66,42*
€ 80,50*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.