Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSY,BASE,DS,WD19S 180W,W/OPR 110RP Dockingstations & Hubs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Dual USB-C Port Replikator inkl. 180W Netzteil Replicator
Dell Dual USB-C Port Replikator inkl. 180W Netzteil Replicator
Artikel-Nr.:
     4249L-W126563804
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     110RP
EAN/GTIN:
     5715063174616
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Portreplikator
dell docking station
ASSY,BASE,DS,WD19S 180W,W/OPR 110RP
Weitere Suchbegriffe: docking station
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
253
€ 7,50*
ab € 162,14*
€ 182,46*
4 Tage
17
€ 1,00*
ab € 148,33*
€ 185,79*
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,28*
€ 195,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.