Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Dual USB-C Port Replikator inkl. 180W Netzteil Replicator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Dual USB-C Port Replikator inkl. 180W Netzteil Replicator
Dell Dual USB-C Port Replikator inkl. 180W Netzteil Replicator
Artikel-Nr.:
     7405B-999491631
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0110RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Portreplikator
dell docking station

Dell Dual USB-C Port Replikator inkl. 180W Netzteil Replicator

Artikeldetails:

  • Typ: Lade-/Dockingstation Kompatible Marken: Dell

Dell Dual USB–C Port Replikator inkl. 180W Netzteil Replicator

Produktbeschreibung:

PN: 0110RP Lieferumfang: Netzteil;Einbauanleitung;Port
Replikator;Stromkabel

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Lade–/Dockingstation
Kompatibilität
Kompatible Marken
Dell

Weitere Suchbegriffe: docking station, PC & Notebook
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 150,21*
€ 186,17*
4 Tage
244
€ 7,50*
ab € 220,19*
€ 264,03*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.