Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Dübel - Anker - Bolzen
>
Schallschutzdübel
>
Artikel
Schallschutzdübel ohne Bund, 12 x 37 mm, Schalldämmung 10,0 dB
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
427-541237
Hersteller:
Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
541237
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schallschutzdübel
schallschutzdübel
Schallschutzdübel ohne Bund, 12 x 37 mm, Schalldämmung 10,0 dB
zur Vermeidung von Schallbrücken bei der Rohrmontage
Schalldämmung bis 16 dB
Schraubenführung, kein seitliches Ausbrechen möglich
für Schrauben mit Holzgewinde geeignet
max. Zuglast: 0,3 kN (gilt für ungerissenen Beton, Festigkeitsklasse > B25 bei max. Schraubendurchmesser
Weitere Informationen:
Bohrung:
12 mm
Dübellänge:
37 mm
für Holzschrauben:
4,5 - 6,0 mm Durchmesser
max. Zuglast:
0,3 kN
Schalldämmung:
10,0 dB
Inhalt:
100 Stück
... >
Lager 427
>
Dübeltechnik
>
Schallschutzdübel ohne Bund
Weitere Suchbegriffe:
Dübel
,
Schallschutzdübel ohne Bund
,
gummierte Dübel
,
Spezialdübel
,
Universaldübel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,84*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,47*
€ 176,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,12*
€ 176,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,85*
€ 169,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,15*
€ 166,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,84*
€ 141,42
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schallschutzdübel mit Bund, 10 x 34 mm, Schalldämmung 12,5 dB
Gerlach Zubehörtechnik
551034
ab € 107,34*
Ähnlich
Schallschutzdübel mit Bund, 12 x 45 mm, Schalldämmung 10,0 dB
Gerlach Zubehörtechnik
551245
ab € 130,59*
Ähnlich
Schallschutzdübel mit Bund, 14 x 55 mm, Schalldämmung 13,5 dB
Gerlach Zubehörtechnik
551455
ab € 86,87*
Ähnlich
Schallschutzdübel mit Bund, 16 x 66 mm, Schalldämmung 15,0 dB
Gerlach Zubehörtechnik
551666
ab € 125,23*
Ähnlich
Schallschutzdübel mit Bund, 18 x 70 mm, Schalldämmung 16,0 dB
Gerlach Zubehörtechnik
551870
ab € 146,36*
Ähnlich
Schallschutzdübel ohne Bund, 10 x 30 mm, Schalldämmung 12,5 dB
Gerlach Zubehörtechnik
541030
ab € 107,33*
Ähnlich
Schallschutzdübel ohne Bund, 14 x 50 mm, Schalldämmung 13,5 dB
Gerlach Zubehörtechnik
541450
ab € 87,12*
Ähnlich
Schallschutzdübel ohne Bund, 16 x 62 mm, Schalldämmung 15,0 dB
Gerlach Zubehörtechnik
541662
ab € 110,44*
Ähnlich
Schallschutzdübel ohne Bund, 18 x 70 mm, Schalldämmung 16,0 dB
Gerlach Zubehörtechnik
541870
ab € 130,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen