Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallschutzdübel mit Bund, 12 x 45 mm, Schalldämmung 10,0 dB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-551245
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     551245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallschutzdübel
schallschutzdübel

Schallschutzdübel mit Bund, 12 x 45 mm, Schalldämmung 10,0 dB

  • mit Anschlagkragen
  • zur Vermeidung von Schallbrücken bei der Rohrmontage
  • Schalldämmung bis 16 dB
  • Schraubenführung, kein seitliches Ausbrechen möglich
  • für Schrauben mit Holzgewinde geeignet
  • max. Zuglast: 0,3 kN (gilt für ungerissenen Beton, Festigkeitsklasse > B25 bei max. Schraubendurchmesser
Weitere Informationen:
Bohrung:
12 mm
Dübellänge:
45 mm
für Holzschrauben:
4,5 - 6,0 mm Durchmesser
max. Zuglast:
0,3 kN
Schalldämmung:
10,0 dB
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Dübel, Schallschutzdübel mit Bund, gummierte Dübel, Spezialdübel, Universaldübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,44*
€ 193,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,69*
€ 192,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,99*
€ 185,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,26*
€ 181,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,15*
€ 156,07
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
551034
ab € 108,20*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
551455
ab € 87,02*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
551666
ab € 124,84*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
551870
ab € 146,58*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
541030
ab € 106,73*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
541237
ab € 119,45*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
541450
ab € 87,12*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
541662
ab € 110,75*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
541870
ab € 131,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.