Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallschutzdübel ohne Bund, 16 x 62 mm, Schalldämmung 15,0 dB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-541662
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     541662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallschutzdübel
schallschutzdübel

Schallschutzdübel ohne Bund, 16 x 62 mm, Schalldämmung 15,0 dB

  • zur Vermeidung von Schallbrücken bei der Rohrmontage
  • Schalldämmung bis 16 dB
  • Schraubenführung, kein seitliches Ausbrechen möglich
  • für Schrauben mit Holzgewinde geeignet
  • max. Zuglast: 0,8 kN (gilt für ungerissenen Beton, Festigkeitsklasse > B25 bei max. Schraubendurchmesser
Weitere Informationen:
Bohrung:
16 mm
Dübellänge:
62 mm
für Holzschrauben:
8,0 - 10,0 mm Durchmesser
max. Zuglast:
0,8 kN
Schalldämmung:
15,0 dB
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Dübel, Schallschutzdübel ohne Bund, gummierte Dübel, Spezialdübel, Universaldübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,2088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,33*
€ 163,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,86*
€ 162,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,98*
€ 157,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,42*
€ 154,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,44*
€ 131,42
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
551034
ab € 107,34*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
551245
ab € 130,59*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
551455
ab € 86,87*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
551666
ab € 125,23*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
551870
ab € 146,36*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
541030
ab € 107,33*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
541237
ab € 118,84*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
541450
ab € 87,12*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
541870
ab € 130,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.