Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infusionsständer 5-Fuß, verchromt; 50 mm Rollen, Kunststoff-Fuß


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen
Infusionsständer 5-Fuß, verchromt; 50 mm Rollen, Kunststoff-Fuß Bild 1
Infusionsständer 5-Fuß, verchromt; 50 mm Rollen, Kunststoff-Fuß Bild 1
Artikel-Nr.:
     429-10833000-337
Hersteller:
     Dr. Paul Koch
Herst.-Nr.:
     10833000-337
EAN/GTIN:
     4260433251660
Suchbegriffe:
Infusionsständer
infusionsständer

5-Fuß-Infusionsständer, Rundrohr verchromt, doppelt verpackt

Infustionsständer mit Doppellaufrollen 50mm aus Kunststoff (2x antistatisch mit Bremse, 3x normal) Die Infusionsständer werden doppelt verpackt geliefert. 1 Pack = 2 Stück

Artikeldetails:

  • Höhenverstellung von 1350-2150 mm
  • Gesamtgewicht: ca. 2,7 kg
  • Belastbarkeit pro Haken: 2 kg
  • Fußdurchmesser: ca. 635 mm
  • Anwendungsbereich:

    • Normalstation
    • Intensivstation
    • Arztpraxis
Weitere Suchbegriffe: Infusion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,75*
  
Preis gilt ab 500 2er Pack
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 145,96*
€ 173,69
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 142,73*
€ 169,85
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 140,57*
€ 167,28
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 132,39*
€ 157,54
pro 2er Pack
ab 500 2er Pack
€ 110,75*
€ 131,79
pro 2er Pack
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dr. Paul Koch
10830600-0
ab € 2,99*
Ähnlich
Dr. Paul Koch
10830701-0
ab € 160,25*
Ähnlich
Dr. Paul Koch
10830700-0
ab € 148,45*
Ähnlich
Dr. Paul Koch
10833100-337
ab € 131,65*
Ähnlich
Dr. Paul Koch
10833120-0
ab € 99,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.