Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infusionsständer 5-Fuß, Edelstahl; mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infusionsständer 5-Fuß, Edelstahl, 80 mm Rollen; mit Bild 1
Infusionsständer 5-Fuß, Edelstahl, 80 mm Rollen; mit Bild 1
Artikel-Nr.:
     C429-10833120-0
Hersteller:
     Dr. Paul Koch
Herst.-Nr.:
     10833120-0
EAN/GTIN:
     4260433251684
Suchbegriffe:
Infusionsständer
infusionsständer

5-Fuß-Infusionsständer, rostfrei, mit Edelstahlflaschenkreuz und Monorollen 80 mm

Durch den großen Rollendurchmesser und die gummierte, nicht kontaktfärbende Lauffläche wird ein hoher Laufkomfort erreicht (2 Rollen antistatisch mit Bremse, 3 Rollen normal).

Artikeldetails:

  • Höhenverstellung: 1400-2200 mm
  • Belastbarkeit pro Haken: 2 kg
  • Fußdurchmesser: ca. 635 mm
  • Fußgewicht: ca. 2,2 kg
  • Gesamtgewicht: ca. 4,1 kg

Dieser Infusionsständer ist universell im Homecare- und Krankenhausbereich einsetzbar.

Weitere Suchbegriffe: Infusion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,91*
€ 146,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dr. Paul Koch
10830600-0
ab € 3,06*
Ähnlich
Dr. Paul Koch
10830701-0
ab € 165,52*
Ähnlich
Dr. Paul Koch
10830700-0
ab € 152,89*
Ähnlich
Dr. Paul Koch
10833100-337
ab € 135,47*
Ähnlich
Dr. Paul Koch
10833000-337
ab € 114,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.