Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4104, 66m x 19mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04104-00015-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04104-00015-00
EAN/GTIN:
     4005800002618
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PVC-Band
PVC-Klebeband
tesafilm 4104, 66m x 19mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa, pvc packband, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,20*
€ 9,11*
15 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,71*
€ 10,00*
8 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,64*
€ 11,65*
1 Tag
73
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,04*
€ 12,12*
Lager 42XH2
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3840 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,11576* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 103,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 77,65*
Zubehör
k.A.
ab € 80,61*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 16,81*
Zubehör
tesa
6094
ab € 426,29*
Zubehör
VEPATIM
WX-67910
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.