Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 66m x 75mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04124-00018-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00018-00
EAN/GTIN:
     4005800070846
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Verpackungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
tesapack 4124 PVC, 66m x 75mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
75 mm
Menge pro VE:
4
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duct Tape, Panzer-Klebeband, Panzerband, Panzertape, tesa packband klar, pvc-packband transparent, pvc packband, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 6,42*
€ 8,20*
5 Tage
nicht lagernd
24
€ 7,90*
ab € 6,41*
€ 9,54*
10 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 9,59*
Lager 42XH2
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 9,96*
4
€ 5,50*
ab € 7,02*
€ 9,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 72 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 240 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 960 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 239,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,20*
Zubehör
k.A.
ab € 46,85*
Zubehör
Strenge
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.