Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 5000m x 1200 mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04124-70017-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-70017-02
EAN/GTIN:
     4042448045881
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack 4124 PVC, 5000m x 1200 mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
5000 m
Breite:
1200 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband weiß tesa, pvc packband, nopi pvc-packband, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
€ 9.121,68*
Lager 42XH2
unbekannt
3
Frei Haus
€ 9.124,33*
17 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
€ 9.175,65*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 9.124,33*
€ 10.857,95
pro Rolle
1 Rolle enthält 5.000 Meter (€ 1,82487* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 27.372,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.