Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 5000mx1200mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815003867
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-70017-02
EAN/GTIN:
     4042448045881
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

tesapack® 4124

tesapack® 4124 ist ein Premium Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse. Gleichmäßig und leise abrollend, sehr hohe Reißfestigkeit, sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Länge:
5000 m
Farbe:
Weiß
Breite:
1200 mm
Stärke:
65 µm
Träger:
PVC-Film
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband weiß, pvc packband, packband tesa, tesapack®, 4124, tesapack® 4124 PVC 5000mx1200mm Weiß.tesapack 4124 PVC 5000mx1200mm weiss, Tesapack-4124, Tesa-4124, Verpackungsband, 04124-70017-02, tesapack® 4124
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 9.121,68*
€ 9.121,68*
14 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 9.124,33*
€ 9.124,33*
Lager 8685
8 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 9.152,72*
€ 9.175,65*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 9.175,65*
€ 10.919,02
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 9.152,72*
€ 10.891,74
pro Rolle
1 Rolle enthält 5.000 Meter (ab € 1,83055* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 27.526,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.