Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4195 PP, 66m x 38mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04195-00009-04
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04195-00009-04
EAN/GTIN:
     4042448429780
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack 4195 PP, 66m x 38mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband klar, pp-klebeband, pp-packband transparent, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Polypropylen-Packband; PP-Klebeband; PP-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
48
€ 5,87*
ab € 1,69*
€ 2,16*
8 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 2,92*
10 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 2,93*
48
€ 4,60*
ab € 2,25*
€ 3,11*
Lager 42XH2
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 144 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 2112 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 149,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.