|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52DVW-4195-002 Herst.-Nr.: 04195-00009-04 EAN/GTIN: 4042448429780 |
| | |
|
|  |  |
 | tesapack 4195 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie und einer speziellen Acrylatdispersionsklebmasse (HiTack) mit besonders hoher Anfangsklebkraft. Dadurch wird ein sofortiger und sicherer Verschluss des Kartons nach der Verklebung gewährleistet. Eigenschaften:- Sehr hohe Anfangsklebekraft
- Geräuscharmes Abrollen
- Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer
- Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern
- sehr gute Widerstandskraft gegenüber hohen Lagertemperaturen
Hauptanwendung:- Universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln.
- Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung.
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | transparent | Abmessung: | 66 m x 38 mm | Trägermaterial: | PP-Folie | Klebemasse: | Acrylat-Klebstoff | Klebkraft auf Stahl: | 3.0 N/cm | Reißkraft: | 55.0 N/cm | Reißdehnung (Prozent): | 140 | Besondere Merkmale: | geräuscharm abrollend,hohe Alterungsbeständigkeit,hohe Anfangs-Klebekraft,hohe Temperaturbeständigkeit,hohe Witterungsbeständigkeit | Ursprungsland: | IT |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband klar, pp-klebeband, pp-packband transparent, klebeband günstig kaufen, verschlussband, klebebänder, 66 m x 38 mm, bau und handwerk, klebeband bestellen, kartonverschluss - standard, verpackungs band, paketklebeband kaufen, paketband bestellen, karton-verschluß und paket-versand, paketband kaufen, verpackungsbänder, tesa 4195 pp hitack packband leise, verpackungsband, kartonverschluss, verpackungsband kaufen, verpackung und logistik, klebeband online, industrie, transparent |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 48 |  | € 5,87* | ab € 1,69* | € 2,28* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 48 |  | € 4,90* | ab € 1,98* | € 3,10* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 48 |  | Frei Haus | ab € 2,31* | € 3,11* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 48 |  | Frei Haus | ab € 1,98* | € 3,23* |  |  |  | Lager 52DVW | |  | | 48 |  | € 4,60* | ab € 2,23* | € 3,29* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 52DVW |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03379* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen | Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 157,92* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52DVW |  | Versand: Lager 52DVW |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|