Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4330, 50m x 970mm, chamois


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04330-70009-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04330-70009-00
EAN/GTIN:
     4005800130373
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4330, 50m x 970mm, chamois
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
50 m
Breite:
970 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 448,03*
€ 561,42*
Lager 42XH2
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 447,74*
€ 564,16*
8 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 532,15*
€ 564,63*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 564,16*
€ 671,35
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 556,01*
€ 661,65
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 532,88*
€ 634,13
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 498,03*
€ 592,66
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 457,36*
€ 544,26
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 453,15*
€ 539,25
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 447,74*
€ 532,81
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 8,9548* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 1.692,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.