Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4330, 50m x 970mm, chamois


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004219
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04330-70009-00
EAN/GTIN:
     4005800130373
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesakrepp® 4330

Nassfestes, besonders hitzebeständiges Papierabdeckband mit hoher Reißfestigkeit. Schwach gekreppter, dünner Träger für flache Lackkanten. Ausgezeichnete Lack- und Füllerhaftung. Abdecken bei hochwertigen Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 140 °C.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Gelb
Breite:
970 mm
Stärke:
175 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +140°C
Farbvariante:
Chamois
Träger:
Papier, leicht gekreppt
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, tesakrepp®, 4330, tesakrepp® 4330 50m x 970mm Chamois.tesakrepp 4330 50m x 970mm chamois, Malerband, 04330-70009-00, tesakrepp® 4330
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 448,03*
€ 561,42*
15 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 447,74*
€ 564,16*
Lager 8685
8 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 532,15*
€ 564,63*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 564,63*
€ 671,91
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 558,64*
€ 664,78
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 543,51*
€ 646,78
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 535,26*
€ 636,96
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 532,15*
€ 633,26
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 10,643* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 1.693,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.