Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp Malerband 4348 Standard, 50m x 25mm, hellbeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04348-00016-03
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04348-00016-03
EAN/GTIN:
     4042448280688
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesakrepp Malerband 4348 Standard, 50m x 25mm, hellbeige
Weitere Informationen:
Farbe:
hellbeige
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
125
72
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,53*
18 Tage
nicht lagernd
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,67*
Lager 42XH2
125
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,67*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 2,97*
17 Tage
unbekannt
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 144 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 720 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 2592 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 192,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-31006
ab € 2,66*
Ähnlich
tesa
04348-00015-03
ab € 1,33*
Ähnlich
tesa
04348-00017-03
ab € 2,08*
Ähnlich
tesa
04348-00019-03
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.