Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa STANDARD 04348-00015-03 Kreppband tesakrepp® Beige (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349782-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04348-00015-03
EAN/GTIN:
     4042448280671
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesa STANDARD 04348-00015-03 Kreppband tesakrepp® Beige (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.

tesakrepp® 4348 - Malerband für Standard-Malerarbeiten im Innenbereich

Innenbereich (bis zu 7 Tage)
Einfache Malerarbeiten
Glatte Oberflächen
Herstellung leichter Abdeckmasken
Von Hand einreißbar, gute Farbhaftung

Das hochwertige Malerband tesakrepp® 4348 eignet sich für Malerarbeiten im Innenbereich und kann bei nahezu allen Anstrichstoffen verwendet werden. Dank der überlegenen tesa® Klebetechnologie verfügt es über eine optimal ausbalancierte Haftkraft und lässt sich nach der Anwendung problemlos wieder entfernen. Das anschmiegsame Malerband besteht aus einem leicht gekreppten Papierträger, der mit einer Klebmasse aus Naturkautschuk ausgestattet ist. Es lässt sich komfortabel verarbeiten, von Hand einfach einreißen und ist eine zuverlässige Basis für gute Arbeitsergebnisse.

Technische Daten:
Dicke: 0.14 mm · Herstellerfarbe: Beige · Klebeband-Besonderheiten: Rückstandsfrei entfernbar,Von Hand abreißbar · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Materialstärke: 140 µm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 36 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesakrepp® · Trägermaterial (Details): Papier, leicht gekreppt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Beige
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Rückstandsfrei entfernbar | Von Hand abreißbar
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesakrepp®
Typ (Hersteller-Typ):
STANDARD
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial (Details):
Papier|ツ| leicht gekreppt
Materialstärke:
140 µm
Reißkraft:
36 N/10 mm
Dicke:
0.14 mm
Produkt-Art:
Kreppband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
96
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,34*
€ 2,02*
17 Tage
nicht lagernd
96
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,13*
4 Tage
nicht lagernd
96
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 2,13*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 2,29*
Lager 102
119
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0424* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-31006
ab € 2,65*
Ähnlich
tesa
04348-00016-03
ab € 1,70*
Ähnlich
tesa
04348-00017-03
ab € 2,07*
Ähnlich
tesa
04348-00019-03
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.