Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Easy Cover 4368 Universal, 33m x 300mm, hellbeige; Folie matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 04368-00011-01 Klebende Schutzfolie Beige 33000 x 300 mm Polyethylenterephthalat
TESA 04368-00011-01 Klebende Schutzfolie Beige 33000 x 300 mm Polyethylenterephthalat
Artikel-Nr.:
     42XH2-04368-00011-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04368-00011-01
EAN/GTIN:
     4042448874764
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
tesa Easy Cover® Präzision 4365 ist eine Kombination aus einer lichtdurchlässigen und anschmiegsamen HDPE-Folie mit tesa Präzisionskrepp® 4334 PLUS. Die praktische 2-in-1 Lösung zum großflächigen und zeitsparenden Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang. Es ist beständig gegen alle Farben und ermöglicht eine leichte Entfernbarkeit bis zu 6 Monaten im Innenbereich und 2 Monaten im Außenbereich. Die geprägte Abdeckfolie verhindert ein Herablaufen und Tropfen der Farbe an den zu schützenden Flächen. Hervorragend geeignet für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten. Ermöglicht extrem scharfe und flache Farb- und Lackkanten.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellbeige;Foliematt
Länge:
33 m
Breite:
300 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
10
€ 7,90*
ab € 2,80*
€ 4,37*
3
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 4,94*
Lager 42XH2
12
10
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 5,42*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,69*
44 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 9,06*
€ 11,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
05287-00000-02
ab € 2,26*
Sonstiges
tesa
05288-00500-06
ab € 3,60*
Sonstiges
tesa
56261-00000-00
ab € 4,32*
Sonstiges
tesa
56270-00000-00
ab € 2,65*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.