Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4441, 50m x 50mm, pastellblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04441-00002-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04441-00002-00
EAN/GTIN:
     4005800130984
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4441, 50m x 50mm, pastellblau
Weitere Informationen:
Farbe:
pastellblau
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 50mm, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 524,65*
€ 619,15*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 481,28004*
€ 645,76008*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 573,13008*
€ 649,21014*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,3201*
€ 654,18012*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 654,18012*
€ 778,47434
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 624,52008*
€ 743,1789
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 595,2501*
€ 708,34762
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 548,96004*
€ 653,26245
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 518,15016*
€ 616,59869
pro Paket
ab 32 Pakete
€ 495,23004*
€ 589,32375
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 480,3201*
€ 571,58092
pro Paket
1 Paket enthält 18 Stück (ab € 26,68445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.