| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04441-00002-00 Herst.-Nr.: 04441-00002-00 EAN/GTIN: 4005800130984 |
| |
|
| | |
| tesakrepp 4441, 50m x 50mm, pastellblau Weitere Informationen: | | Farbe: | pastellblau | Länge: | 50 m | Breite: | 50 mm | Menge pro VE: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 50mm, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 524,65* | € 619,15* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 481,28004* | € 645,76008* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 573,13008* | € 649,21014* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 480,3201* | € 654,18012* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 18 Stück (ab € 26,73778* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|