Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4657, 50m x 9mm, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04657-00119-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04657-00119-00
EAN/GTIN:
     4005800227097
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4657, 50m x 9mm, grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Breite:
9 mm
Menge pro VE:
16
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 50m, gewebe-band tesa, gewebe band, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 102,64*
€ 218,80*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,83008*
€ 228,63008*
€ 4,60*
ab € 177,25008*
€ 231,24*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,07008*
€ 250,31008*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,26*
€ 266,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,63008*
€ 272,0698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,27008*
€ 177,6314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,52*
€ 151,7488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,34*
€ 140,8246
pro Packung
ab 168 Packungen
€ 112,30*
€ 133,637
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,83008*
€ 122,3678
pro Packung
1 Packung enthält 16 Rollen (ab € 6,42688* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.