Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4657, 50m x 9mm, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Bild 2
Artikel-Nr.:
     7223-04657-00119-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04657-00119-00
EAN/GTIN:
     4005800227097
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband grau 50m
tesaband 4657, 50m x 9mm, grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Breite:
9 mm
Menge pro VE:
16
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 102,96*
€ 214,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,33008*
€ 223,69008*
€ 4,60*
ab € 176,54*
€ 226,12*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,79008*
€ 243,78*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,91008*
€ 261,49008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,44*
€ 255,1836
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,16*
€ 167,9804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,54*
€ 152,9626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,84*
€ 139,0396
pro Packung
ab 168 Packungen
€ 111,71008*
€ 132,935
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,96*
€ 122,5224
pro Packung
1 Packung enthält 16 Rollen (ab € 6,435* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.