Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4657 Gewebeband grau Naturkautschuk-Kleber 50mx9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-1000331
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4657
EAN/GTIN:
     4005800227097
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband grau 50m
tesa 4657 grau - Gewebeband • Tesaband 4657 ist ein besonders hochwertiges, kunststoffbeschichtetes Spezial-Gewebeband bestehend aus einem 145 Baumwollgewebeträger und einer wärmehärteten Naturkautschukklebmasse • Tesaband 4657 widersteht hohen thermischen und mechanischen Belastungen, welches dennoch flexible Strukturen aufweist • Extrem hohe thermische Belastbarkeit • Sehr hohe Alterungsbeständigkeit • Leichtes und schnelles Wiederabziehen (zumeist vorteilhaft im warmen Zustand) • Sehr gut zu verarbeiten, flexibel und stabil • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lacklösungsmittel • Hochtemperaturbelastungen z.B. beim Abdecken im Fahrzeug- und Maschinenbau. Mehrfache Ofentrocknung möglich • Abdecken von Fensterflanschen, Gewindelöchern und Bohrlöchern • Dauerhaftes Abdecken von Außen- und Innenausstattungen • Partielles Abdecken während der Tränkmittelbehandlung • Kabelfixierung z.B. Dachhimmel, Türflächen, Spiegel • Abdecken während der Pulverlackierung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4657
Länge:
50 m
Stärke:
290 µm
Trägermaterial:
Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Farbe:
grau
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | beschreibbar | feuchtigkeitsbeständig | leicht ablösend | lösemittelbeständig | UV-beständig | von Hand einreißbar
Klebebandtyp:
Gewebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m, Silber, Tesa Gewebeklebeband, Tesa Panzerband, Steinbänder, Tesa Isolierbänder, Tesa Panzerbänder, Tesa Gewebebänder, Tesa Isolierband, Gaffabänder, Gaffaband, Tesa Gewebeband, Gaffatape, Steinband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 102,96*
€ 214,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,33008*
€ 223,69008*
€ 4,60*
ab € 176,54*
€ 226,12*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,79008*
€ 243,78*
Lager 847
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,91008*
€ 261,49008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 261,49008*
€ 311,1732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 258,95008*
€ 308,1506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 243,50*
€ 289,765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,11008*
€ 275,021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 217,91008*
€ 259,313
pro Packung
1 Packung enthält 16 Rollen (ab € 13,61938* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.