Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4661, 50m x 25mm, gelb


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04661-00034-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04661-00034-00
EAN/GTIN:
     4005800132841
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
tesaband 4661, 50m x 25mm, gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: gewebeband gelb, gewebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 21,85*
€ 31,95*
18 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 25,96*
€ 32,12*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 21,98*
€ 33,60*
6
€ 4,60*
ab € 24,81*
€ 34,14*
6
Frei Haus
ab € 23,02*
€ 35,69*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 33,60*
€ 39,98
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 32,45*
€ 38,62
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 30,20*
€ 35,94
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 26,88*
€ 31,99
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 24,63*
€ 29,31
pro Rolle
ab 1008 Rollen
€ 23,44*
€ 27,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,98*
€ 26,16
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4396* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 201,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.