Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4661, 50m x 25mm, gelb


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004552
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04661-00034-00
EAN/GTIN:
     4005800132841
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m

tesaband® 4661

tesaband® 4661 ist ein beschichtetes Gewebeband bestehend aus einem 148 mesh Zellwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen. Wetter- und wasserfestigkeit sowie Alterungsbeständigkeit. Sehr hohe Reißfestigkeit. Abriebfestigkeit. Glatte Abrißkanten - horizontal und vertikal.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Gelb
Breite:
25 mm
Stärke:
300 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +140°C
Träger:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: gewebeband gelb, gewebeband, tesaband®, 4661, tesaband® 4661 50m x 25mm Gelb.tesaband 4661 50m x 25mm gelb, Tesaband-4661, Tesa-4661, TESABAND 4661, 50M X 25MM, GELB, 04661-00034-00, tesaband® 4661
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 21,85*
€ 31,95*
Lager 8685
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 25,96*
€ 32,12*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 21,98*
€ 33,60*
6
€ 4,60*
ab € 24,81*
€ 34,14*
6
Frei Haus
ab € 23,02*
€ 35,69*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 32,12*
€ 38,22
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 29,81*
€ 35,47
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 27,89*
€ 33,19
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,96*
€ 30,89
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,5192* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 192,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.