Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4661, 50m x 25mm, gelb


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04661-00034-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04661-00034-00
EAN/GTIN:
     4005800132841
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
tesaband 4661, 50m x 25mm, gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: gewebeband gelb, gewebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 21,92*
€ 31,99*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 25,78*
€ 32,16*
8 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 21,98*
€ 33,64*
6
€ 4,60*
ab € 25,00*
€ 34,18*
6
Frei Haus
ab € 22,97*
€ 35,73*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 31,99*
€ 38,07
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 30,91*
€ 36,78
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 29,72*
€ 35,37
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 27,19*
€ 32,36
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 24,53*
€ 29,19
pro Rolle
ab 1008 Rollen
€ 23,46*
€ 27,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4384* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 191,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.