Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4848 PV0, 100m x 1000mm, rot-transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04848-00000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04848-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448909749
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa 4848 PV0, 100m x 1000mm, rot-transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
rot-transparent
Länge:
100 m
Breite:
1000 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, kreppband rot, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 84,51*
€ 123,37*
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 100,61*
€ 124,10*
2
€ 4,60*
ab € 80,41*
€ 125,24*
Lager 42XH2
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 84,88*
€ 128,09*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 128,09*
€ 152,43
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 122,92*
€ 146,27
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 115,22*
€ 137,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 101,65*
€ 120,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 94,24*
€ 112,15
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 89,89*
€ 106,97
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 84,88*
€ 101,01
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,8488* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 256,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.