| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04848-00000-00 Herst.-Nr.: 04848-00000-00 EAN/GTIN: 4042448909749 |
| |
|
| | |
| tesa 4848 PV0, 100m x 1000mm, rot-transparent Weitere Informationen: | | Farbe: | rot-transparent | Länge: | 100 m | Breite: | 1000 mm | Menge pro VE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, kreppband rot, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 2 | | € 7,90* | ab € 84,51* | € 123,37* | | | | | | 17 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 100,61* | € 124,10* | | | | | | | | 2 | | € 4,60* | ab € 80,41* | € 125,24* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 84,88* | € 128,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,8451* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 246,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|