Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4848 PV0, 100m x 125mm, rot-transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04848-00003-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04848-00003-00
EAN/GTIN:
     4042448909824
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesa 4848 PV0, 100m x 125mm, rot-transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
rot-transparent
Länge:
100 m
Breite:
125 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,60*
ab € 65,94012*
€ 101,94012*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 181,6101*
€ 265,39002*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,06002*
€ 274,21002*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,21002*
€ 326,30992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 251,11008*
€ 298,821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,4901*
€ 262,38322
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,34002*
€ 246,73462
pro Packung
ab 27 Packungen
€ 197,95014*
€ 235,56067
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,06002*
€ 215,46142
pro Packung
1 Packung enthält 18 Rollen (ab € 10,05889* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.