| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04848-00003-00 Herst.-Nr.: 04848-00003-00 EAN/GTIN: 4042448909824 |
| |
|
| | |
| tesa 4848 PV0, 100m x 125mm, rot-transparent Weitere Informationen: | | Farbe: | rot-transparent | Länge: | 100 m | Breite: | 125 mm | Menge pro VE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, Selbstklebeband (Kunststoff, Packmittel) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 18 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 3,65* | € 5,70* | | | | Lager 7223 | | | | 18 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 10,08* | € 15,31* | | | | | | 8 Tage | | | 18 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,03* | € 15,78* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,64* | € 15,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,86* | € 23,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück | Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 275,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|