| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52DVW-4848-003 Herst.-Nr.: 04848-00003-00 EAN/GTIN: 4042448909824 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eigenschaften: - Umweltfreundliche Oberflächenschutzfolie, bestehend aus einem rot-transluzenten PE-Träger und einer alterungsbeständigen Acrylatklebmasse.
- Bis zu 4 Wochen rückstandsfrei entfernbar, auch nach Ausseneinsatz.
- Beständig geben chemische Einflüsse und Feuchtigkeit.
- Der transluzente Träger lässt bei Verklebung auf Fensterscheiben auch weiterhin Tageslicht in die Räumlichkeiten.
- tesa® 4848PV0 ist speziell für Langzeitanwendungen und den Schutz großer Flächen geeignet.
Anwendung: - Temporärer Oberflächenschutz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot/transluzent | Breite: | 125 mm | Länge: | 100 m | Gesamtdicke: | 50 µm | Trägermaterial: | PE-Film | Klebemasse: | Acrylat-Klebstoff | Reißkraft: | 12 N/cm | Reißdehnung: | 180 % | Klebkraft auf Stahl: | 1,9 N/cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 52DVW | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,60* | ab € 65,84004* | € 101,80008* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 180,93006* | € 265,12002* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 180,3501* | € 273,89016* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 52DVW | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 18 Rollen (ab € 3,65778* pro Rolle) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 52DVW | ![](/p.gif) | Versand: Lager 52DVW | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|