Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4900, 100m x 19mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04900-00026-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04900-00026-00
EAN/GTIN:
     4005800152160
Suchbegriffe:
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Transferklebeband
tesafix 4900, 100m x 19mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
100 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: Transferklebstoff, tesa transferklebeband, transfer klebeband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Klebstoff-Film; Klebstofffilm; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband; Transfer-Klebeband; Transferklebeband; Transferklebstoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 21,46*
€ 30,66*
14 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 25,38*
€ 30,82*
Lager 42XH2
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 21,48*
€ 31,80*
21 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 26,07*
€ 33,51*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 31,80*
€ 37,84
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 30,94*
€ 36,82
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 29,02*
€ 34,53
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 26,02*
€ 30,96
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 24,32*
€ 28,94
pro Rolle
ab 1728 Rollen
€ 23,16*
€ 27,56
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 21,48*
€ 25,56
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2148* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 254,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.