| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04900-00026-00 Herst.-Nr.: 04900-00026-00 EAN/GTIN: 4005800152160 |
| |
|
| | |
| tesafix 4900, 100m x 19mm, transparent Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 100 m | Breite: | 19 mm | Menge pro VE: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transferklebstoff, tesa transferklebeband, transfer klebeband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Klebstoff-Film; Klebstofffilm; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband; Transfer-Klebeband; Transferklebeband; Transferklebstoff |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 8 | | € 7,90* | ab € 21,46* | € 30,66* | | | | | | 14 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 25,38* | € 30,82* | | | | | 9 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 21,48* | € 31,80* | | | | | 21 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 26,07* | € 33,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2146* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 245,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|