Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4900, 100m x 19mm, Transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004696
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04900-00026-00
EAN/GTIN:
     4005800152160
Suchbegriffe:
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Transferklebeband

tesafix® 4900

tesafix® 4900 ist ein auf Trennpapier aufgebrachter Transferkleber ohne Zwischenträger. Er besteht aus einer alterungsbeständigen Acrylatklebmasse, ist hochtransparent und besitzt eine hohe Anfangsklebkraft. tesafix® 4900 ist beständig gegen hohe Temperaturen. Auch bei Lösemitteln und anderen Chemikalien.
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Farbe:
Transparent
Breite:
19 mm
Stärke:
50 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C, kurzfr. bis 200°C
Träger:
Ohne
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Transferklebstoff, tesa transferklebeband, klebstoff film, tesafix®, 4900, tesafix® 4900 100m x 19mm Transparent.tesafix 4900 100m x 19mm Transparent, Tesafix-4900, Tesa-4900, 04900-00026-00, tesafix® 4900
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 21,55*
€ 31,49*
Lager 8685
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 25,59*
€ 31,66*
9 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 21,46*
€ 32,59*
18 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 26,13*
€ 34,13*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 31,66*
€ 37,68
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 30,42*
€ 36,20
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 28,86*
€ 34,34
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 27,62*
€ 32,87
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 25,59*
€ 30,45
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2559* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 253,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.