Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
>
Teppichklebeband
>
Artikel
tesafix 4934, 25m x 25mm, weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 42XH2
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-04934-00000-00
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
04934-00000-00
EAN/GTIN:
4005800083518
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4934, 25m x 25mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
25 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
1
... >
Lager 42XH2
>
Maschinenelement, Befestigungsmittel, Beschlag
>
Klebeband doppelseitig
Weitere Suchbegriffe:
Montage-Klebeband
,
Montageklebeband
,
Spiegel-Klebeband
,
Spiegelklebeband
,
Gewebe-Klebeband
,
Gewebeband
,
Gewebeklebeband
,
Teppich-Band
,
Teppich-Klebeband
,
Teppichband
,
Teppichklebeband
,
Verlege-Band
,
Verlegeband
,
tesa gewebeband weiß 25m
,
gewebe klebeband
,
tesa gewebe-klebeband
,
Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband; Teppich-Band; Teppich-Klebeband; Teppichband; Teppichklebeband; Verlege-Band; Verlegeband
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
16 Tage
nicht lagernd
48
€ 5,87*
ab € 4,38*
€ 5,70*
Lager 103
3 Tage
1296
48
Frei Haus
ab € 4,99855*
€ 6,51813*
Lager 7223
4 Tage
nicht lagernd
48
€ 7,90*
ab € 4,37*
€ 6,59*
Lager 8685
17 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 6,62*
Lager 42XH2
3 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,78*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 144 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 480 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 1536 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück (
entspricht € 325,44* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Doppelseitiges Klebeband, tesafix® 4934, VE 24 Rollen, weiß, Bandbreite 50 mm.
tesa
04934-00002-00
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen