Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4970, 50m x 25mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04970-00151-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04970-00151-00
EAN/GTIN:
     4005800172977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4970, 50m x 25mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa doppelklebeband 50mx25mm, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 10,61*
€ 14,84*
1
€ 8,95*
ab € 13,02*
€ 16,93*
4 Tage
43
12
€ 7,90*
ab € 14,00*
€ 19,61*
Lager 42XH2
43
12
Frei Haus
ab € 13,97*
€ 20,36*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 22,97*
€ 26,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 36 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 1152 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2794* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 244,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,45*
Zubehör
k.A.
ab € 113,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.