Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelklebeband tesafix 4970 25mm x 50m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4970, 25 mm x 50 m PVC Weiß
TESA 4970, 25 mm x 50 m PVC Weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TESA049700015100
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04970-00151-00
EAN/GTIN:
     4005800172977
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse
  • hohe Klebkräfte, sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und sehr beständig gegen Weichmacher
  • für selbstklebendes Ausrüsten von Kunststoff- und Holzprofilen sowie Kabelkanälen
  • zum Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays
  • für Skalen-, Blenden- und Schilderverklebung
  • für Ansatz- und Endlosverklebung von Kunststoff-, Metall-, Papier- und Folienbahnen
  • zum Schäumen und für Filzenverklebung
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.41 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gesamtdicke:
0,24 mm
Klebkraft:
14,8 N/cm
Klebmasse:
modifiziertes Acrylat
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
50 m
Temperaturbeständigkeit:
70 Grad C (kurzfristig)
Trägermaterial:
PVC
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 10,61*
€ 14,84*
1
€ 8,95*
ab € 13,02*
€ 16,93*
4 Tage
43
12
€ 7,90*
ab € 14,00*
€ 19,61*
4 Tage
43
12
Frei Haus
ab € 13,97*
€ 20,36*
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 22,97*
€ 26,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 120 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 300 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4594* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 323,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,45*
Zubehör
k.A.
ab € 113,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.