Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 51432, 2000m x 6mm, chamois


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51432-00005-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51432-00005-00
EAN/GTIN:
     4005800084201
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 51432, 2000m x 6mm, chamois
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
2000 m
Breite:
6 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 151,54*
€ 198,35*
7 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 178,96*
€ 199,41*
Lager 42XH2
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 150,87*
€ 200,37*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 200,37*
€ 238,44
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 192,65*
€ 229,25
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 183,90*
€ 218,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 171,05*
€ 203,55
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 161,44*
€ 192,11
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 154,30*
€ 183,62
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 150,87*
€ 179,54
pro Rolle
1 Rolle enthält 2.000 Meter (ab € 0,07544* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 801,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.