Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 51432, 2000m x 6mm, chamois


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005554
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51432-00005-00
EAN/GTIN:
     4005800084201
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesakrepp® 51432

tesakrepp® 51432 ist ein Gurtungsband mit einem besonders formstabilen, glatten Papierträger und sehr guter Klebkraft.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 m
Farbe:
Gelb
Breite:
6 mm
Stärke:
330 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +100°C
Farbvariante:
Chamois
Träger:
Papier, glatt
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, tesakrepp®, 51432, tesakrepp® 51432 2000m x 6mm Chamois.tesakrepp 51432 2000m x 6mm chamois, Gurtung, 51432-00005-00, tesakrepp® 51432
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 150,81*
€ 198,08*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 178,31*
€ 199,14*
8 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 151,06*
€ 200,10*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 199,14*
€ 236,98
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 190,93*
€ 227,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 187,29*
€ 222,88
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 183,49*
€ 218,35
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 178,31*
€ 212,19
pro Rolle
1 Rolle enthält 2.000 Meter (ab € 0,08916* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 796,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.