Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51970, 50m x 50mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51970-00016-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51970-00016-00
EAN/GTIN:
     4005800084485
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 51970, 50m x 50mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 36,85*
€ 52,95*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,65*
€ 53,25*
Lager 42XH2
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,90*
€ 54,52*
6
pro Stück
€ 4,60*
ab € 46,77*
€ 56,48*
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 41,34*
€ 57,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 18 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 576 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,738* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 327,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.