Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60404, PVC, 66m x 50mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesa 60404, PVC, 66m x 50mm, blau
tesa 60404, PVC, 66m x 50mm, blau
Artikel-Nr.:
     42XH2-60404-00024-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60404-00024-00
EAN/GTIN:
     4063565107528
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesa® 60404 ist ein Premium Verpackungsklebeband basierend auf einem s-PVC-Träger und einer Naturkautschuk-Klebmasse. Es zeichnet sich aus durch exzellente Klebeleistung auf allen Arten von Kartonagen und sorgt für einen sicheren Verschluss. Die Naturkautschuk-Klebmasse erzielt beste Ergebnisse in unterschiedlichsten Anwendungen und Untergründen. Verschließen von kleinen Schachteln (Pappe oder Kunststoff), Verschließen von Dosen und Beuteln, Ideal für Markierungen z. B. an Rohrleitungen, tesa® 60404 ermöglicht saubere, scharfe Lackkanten und ist hervorragend für Lackierprozesse geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 24,77*
€ 32,84*
7 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,42*
€ 36,15*
3
pro Stück
€ 4,60*
ab € 26,60*
€ 38,62*
Lager 42XH2
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,48*
€ 39,61*
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 23,72*
€ 52,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 118,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.