| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-60404-00024-00 Herst.-Nr.: 60404-00024-00 EAN/GTIN: 4063565107528 |
| |
|
| | |
| tesa® 60404 ist ein Premium Verpackungsklebeband basierend auf einem s-PVC-Träger und einer Naturkautschuk-Klebmasse. Es zeichnet sich aus durch exzellente Klebeleistung auf allen Arten von Kartonagen und sorgt für einen sicheren Verschluss. Die Naturkautschuk-Klebmasse erzielt beste Ergebnisse in unterschiedlichsten Anwendungen und Untergründen. Verschließen von kleinen Schachteln (Pappe oder Kunststoff), Verschließen von Dosen und Beuteln, Ideal für Markierungen z. B. an Rohrleitungen, tesa® 60404 ermöglicht saubere, scharfe Lackkanten und ist hervorragend für Lackierprozesse geeignet Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Länge: | 66 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 24,77* | € 32,84* | | | | Lager 7223 | | | | 3 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 23,42* | € 36,15* | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 26,60* | € 38,62* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,48* | € 39,61* | | | | | | | | 3 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 23,72* | € 52,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 108,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|