Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 74613 PRO Gewebeband 50m x 50mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-74613-00002-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     74613-00002-01
EAN/GTIN:
     4063565117855
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape
Mit dem neuen tesa PRO Duct Tape 74613 stellen Sie Ihre Kunden dauerhaft zufrieden. Mit seiner zuverlässigen Klebkraft und Anpassungsfähigkeit wird Ihre Reparatur schnell, sauber und dauerhaft erledigt sein. Egal, ob Sie kurz ein Kabel fixieren oder eine Schutzfolie befestigen müssen, unser Duct Tape PRO ist für alle Oberflächen geeignet und wasserabweisend. Das universelle Duct Tape basiert auf Synthese-Kautschuk mit einem PET-Gewebe. Erhältlich in schwarz, grau und in zwei verschiedenen Abmessungen. Die perfekte Ergänzung für Ihren Werkzeugkasten, leicht einzureißen und stets einsatzbereit! Das tesa PRO Duct Tape 74613 unterstützt Sie bei jeder Arbeit: Wasserabweisend, einfach anzubringen und mit langanhaltender Klebkraft funktioniert dieses Duct Tape auf jeder Oberfläche. Es ist hochflexibel und stärker als je zuvor. Ihre neue schnelle, zuverlässige Lösung für fast jede Reparatur! Der zuverlässige Helfer für alle Reparaturen und Fixierungen: Das tesa PRO Duct Tape ist bereit für jede Anwendung, egal ob drinenn oder draußen. Das tesa PRO Duct Tape ist wasserabweisend und funktioniert auch auf rauen Oberflächen. Dieses Band erfüllt die Bedürfnisse von jedem Handwerker: Leicht einzureißen und mit langem Halt.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 5,20*
€ 7,74*
1
€ 4,00*
ab € 5,52*
€ 8,04*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 5,81*
€ 8,05*
Lager 42XH2
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 8,15*
8 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 5,91*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 72 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 240 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 768 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 195,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
74613-00003-01
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.