Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Duct Tape PRO 74613-00002-00 Reparaturband Schwarz (L x B) 50m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W692552
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     74613-00002-00
EAN/GTIN:
     4063565117855
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Gaffa
Gaffa-Tape
Der zuverlässige Helfer für alle Reparaturen und Fixierungen:
Das tesa PRO Duct Tape ist bereit für jede Anwendung, egal ob drinenn oder draußen.
Das tesa PRO Duct Tape ist wasserabweisend und funktioniert auch auf rauen Oberflächen. Dieses Band erfüllt die Bedürfnisse von jedem Handwerker: Leicht einzureißen und mit langem Halt.
Das tesa PRO Duct Tape lässt sich leicht abwickeln und passt sich flexibel jedem Untergrund an, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
Dieses universell einsetzbare Klebeband mit seiner starken Klebkraft ist ideal für temporäre und dauerhafte Anwendungen beim Reparieren, Markieren, Befestigen, Abdichten und Verpacken.


Ihr neuer Alltagshelfer ist da: Mit dem tesa PRO Duct Tape 74613 im Werkzeugkasten haben Sie ein zuverlässiges, einfach zu handhabendes und leicht abreißbares Klebeband für alle Abdichtungs- oder Reparaturarbeiten, die Ihnen begegnen. Egal, ob Sie schnell ein Kabel fixieren oder eine Schutzfolie befestigen müssen, unser Reparaturband ist für alle Oberflächen geeignet und zudem wasserabweisend. Das tesa 74613 ist ein universell einsetzbares Klebeband auf Basis von Synthese-Kautschuk mit einem PET-Gewebe, das mit seiner hohen Flexibilität für eine optimale Anpassung sorgt. Es bietet die lang anhaltende, zuverlässige Verklebung, für die tesa bekannt sind. Das selbstklebende Band ist in den Farben grau und schwarz erhältlich, passend zu Ihrer individuellen Anwendung. Die perfekte Ergänzung für Ihren Arbeitsalltag!

Anwendung: Dieses Duct Tape funktioniert am besten auf sauberen, glatten Oberflächen. Kleben Sie das Band an und drücken Sie es fest auf die Oberfläche.

tesa - mehr als ein Klebeband tesa ist einer der weltweit führenden Hersteller von selbstklebenden Produkten. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern aktiv und bietet zahlreiche Lösungen für innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder zum Schutz vor Insekten, Staub sowie Zugluft. Seit über 125 Jahren entwickelt tesa hochwertige Klebelösungen, stets in der Mission, das Leben unserer Kunden noch besser zu machen.
Features:
Schwarz
(L x B) 50 m x 50 mm

Lieferumfang:
1x Panzertape / Gewebeband
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
schwarz
Breite:
50 mm
Typ:
Duct Tape PRO
Trägermaterial:
Kautschuk
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Reparaturband
Klebertyp:
PE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 2,24*
€ 3,30*
24 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 6,82*
7 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 5,20*
€ 7,65*
9 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 8,05*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,50*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
74613-00003-01
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.