| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-H1-RG Herst.-Nr.: H1-RG EAN/GTIN: 4063963094703 |
| | |
|
| | |
| Hygienepaletten mit Sicherungsrand. Abmessungen L x B x H; 120 x 80 x 17,2 cm. Oberdeck: Durchbrochen. Ausführung: 3 Längskufen. Unterbrochener Sicherungsrand: Mittel- und Außenarretierung 9 mm. Gewicht: 16,8 kg. Toleranz ±: 10%. Material: HD-PE. Farbe: Silbergrau ähnlich RAL 7001. Hinweis: nicht für Hochregal geeignet. Weitere Informationen: | | Abmessungen L x B x H: | 120 x 80 x 17,2 cm | Oberdeck: | Durchbrochen | Ausführung: | 3 Längskufen | Unterbrochener Sicherungsrand: | Mittel- und Außenarretierung 9 mm | Gewicht: | 16,8 kg | Toleranz ±: | 10% | Material: | HD-PE | Farbe: | Silbergrau ähnlich RAL 7001 | Hinweis: | nicht für Hochregal geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hygiene palette, Reinraumpalette, Mediumpaletten, Palette, Kunststoffpaletten, Leichtpalette, Plastikpalette, Kunststoff Hygienepaletten, Kunststoff-Paletten, Kunststoff-Palette, Reinraumpaletten, Kunststoff Hygienepalette, Halbpalette ohne Sicherungsrand, Palette ohne Sicherungsrand |
| | |
| |